Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyugtázó egység szobákba digitális nővérhívó rendszerhez SN055993 - 076606

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Nyugtázó egység szobákba digitális nővérhívó rendszerhez SN055993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Logikai építőelem - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-csatolással - Igen

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060766061

Sonepar cikkszám

SN055993

Gyártói cikkszám

076606

Gyártói típuskód

076606

Logikai építőelem:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

4

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Nyugtázó egység szobákba digitális nővérhívó rendszerhez