Legrand - Nyugtázó egység szobákba, kijelzővel nővérhívó rendszerhez SN055994 - 076607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-csatolással - Igen
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766078
Sonepar cikkszám
SN055994
Gyártói cikkszám
076607
Gyártói típuskód
076607
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
4
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Nyugtázó egység szobákba, kijelzővel nővérhívó rendszerhez