Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Oldalsó függőleges tartó XL3 S 4000 2000mm SX102456 - 338155

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Oldalsó függőleges tartó XL3 S 4000 2000mm SX102456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 48.5 mm

  • Magasság - 1799 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék