Legrand - Oldalsó függőleges tartó XL3 S 4000 2200mm SN144911 - 338157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 48.5 mm
Magasság - 1999 mm
Anyag - fém
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144911
Gyártói cikkszám
338157
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338157
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
48.5 mm
Magasság:
1999 mm
Anyag:
fém
Mélység:
25 mm
Oldalsó függőleges tartó XL3 S 4000 2200mm