Legrand - Omnirex időkapcsoló heti IP20 SN057188 - 699812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Hajtás fajtája - hálózattal szinkron
Óratípus - heti óra
Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066998121
Sonepar cikkszám
SN057188
Gyártói cikkszám
699812
Gyártói típuskód
Omnirex 699812
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Óratípus:
heti óra
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
230-230 V
Legrövidebb kapcsolási idő:
120 min
Kivitel:
analóg
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Menetpontosság naponként:
0 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
0
Önálló működés években:
0
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem