Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Öntapadós címke tartó 24M SX070206 - 339755

MásolásMásolás
Legrand - Öntapadós címke tartó 24M SX070206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 2.1 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 432 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971090538

Sonepar cikkszám

SX070206

Gyártói cikkszám

339755

Gyártói típuskód

XL3 S 339755

Öntapadós:

Igen

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

2.1 mm

Szélesség:

25 mm

Magasság:

432 mm

Mágneses:

Nem

Öntapadós címke tartó 24M