Legrand - Optikai blokk LCS2 6XLC PATCH panel vázhoz GT67024 - 033518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
Szálosztály - OM3
APC-kivitelezés - Nem
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060335182
Sonepar cikkszám
GT67024
Gyártói cikkszám
033518
Gyártói típuskód
LCS2 033518
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
Szálosztály:
OM3
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
bézs
Előlappal:
Igen
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC
Szerelési mód:
egyéb
Modulegységek számához alkalmas:
6
Kapcsolók/adapterek számával:
6
RAL-szám:
9005
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
111.6 mm
Mélység:
26.7 mm