Legrand - Optikai kábel OM4 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 12 üvegszál loose tube SN099020 - 032545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Szálak száma - 12
Ér-fajta - üreges ér
Kategória - OM4
Szálak száma erenként - 12
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970965141
Sonepar cikkszám
SN099020
Gyártói cikkszám
032545
Gyártói típuskód
032545
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Szálak száma:
12
Ér-fajta:
üreges ér
Kategória:
OM4
Szálak száma erenként:
12
Rágcsálóvédelem:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Igen
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
türkíz
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Kábel fémmentes:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Kábelgeometria:
kerek
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.3 mm
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
73 mm
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Nem
Max. szakítószilárdság telepítés közben:
3 kN
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen
Tömeg:
55 kg/km
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-25 szerint:
nincs
Funkciótartás az EN 50200 szerint:
nincs
Vezetékszélesség kb.:
7.3 mm
Vezetékmagasság kb.:
7.3 mm