Legrand - Optikai kábel összekötő és irányító kábel SC/SC 1m G53714 - 033151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM1
Szál fajtája - multimodális 62,5/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC-duplex
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53714
Gyártói cikkszám
033151
Gyártói típuskód
LCS2 033151
Kategória:
OM1
Szál fajtája:
multimodális 62,5/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC-duplex
Hosszúság:
1 m
Kábeltípus:
duplex
Szálak száma:
2
Köpeny színe:
narancs
Törésvédő:
fröccsöntött
Optikai kábel összekötő és irányító kábel SC/SC 1m