Legrand - Optikai patch panel fix 12xSC duplex multimódusú 1U-19'' fekete LCS3 SN123193 - 032164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
Szálosztály - OS2
APC-kivitelezés - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970958341
Sonepar cikkszám
SN123193
Gyártói cikkszám
032164
Gyártói típuskód
LCS 032164
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
Szálosztály:
OS2
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC-duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
SC-duplex
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
12
Kapcsolók/adapterek számával:
2
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.6 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
238.6 mm