Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Optikai rendezőfiók LCS2 GT67023 - 033510

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Optikai rendezőfiók LCS2 GT67023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - egyéb

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 48

  • Szálosztály - OS1

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67023

Gyártói cikkszám

033510

Gyártói típuskód

LCS2 033510

Szál fajtája:

egyéb

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

48

Szálosztály:

OS1

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Nem

Pigtail-lel:

Nem

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Modulegységek számához alkalmas:

4

Kapcsolók/adapterek számával:

24

RAL-szám:

9005

Magasságegységek száma (HE):

1

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

307.7 mm

Optikai rendezőfiók LCS2