Legrand - Osmoz 2-es nyomógomb 'O/I' sülly/kiálló pir/zöld 130V~ Z+Ny IP66 SN054914 - 023766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237660
Sonepar cikkszám
SN054914
Gyártói cikkszám
023766
Gyártói típuskód
Osmoz 023766
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
130 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
ovális
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0