Legrand - Osmoz címke 12mm - átlátszó SN057189 - 024309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Szélesség - 34.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243098
Sonepar cikkszám
SN057189
Gyártói cikkszám
024309
Gyártói típuskód
Osmoz 024309
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
34.6 mm
Magasság:
12.3 mm
Osmoz címke 12mm - átlátszó