Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz címke 12mm - fehér SN057190 - 024305

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz címke 12mm - fehér SN057190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 34.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243050

Sonepar cikkszám

SN057190

Gyártói cikkszám

024305

Gyártói típuskód

Osmoz 024305

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

34.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz címke 12mm - fehér