Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz címke 12mm - piros SN057192 - 024306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz címke 12mm - piros SN057192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - piros

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 34.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243067

Sonepar cikkszám

SN057192

Gyártói cikkszám

024306

Gyártói típuskód

Osmoz 024306

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

piros

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

34.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz címke 12mm - piros