Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz címke 9mm - alumínium SN057193 - 024302

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz címke 9mm - alumínium SN057193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 24.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243029

Sonepar cikkszám

SN057193

Gyártói cikkszám

024302

Gyártói típuskód

Osmoz 024302

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

24.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz címke 9mm - alumínium