Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz címke 9mm - átlátszó SN057194 - 024304

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz címke 9mm - átlátszó SN057194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 24.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243043

Sonepar cikkszám

SN057194

Gyártói cikkszám

024304

Gyártói típuskód

Osmoz 024304

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

24.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz címke 9mm - átlátszó