Legrand - Osmoz címke 9mm - fekete SN057195 - 024303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 24.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243036
Sonepar cikkszám
SN057195
Gyártói cikkszám
024303
Gyártói típuskód
Osmoz 024303
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
24.6 mm
Magasság:
12.3 mm
Osmoz címke 9mm - fekete