Legrand - Osmoz cimke 9mm 'I O II' SN057197 - 024332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 24.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243326
Sonepar cikkszám
SN057197
Gyártói cikkszám
024332
Gyártói típuskód
Osmoz 024332
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0-II
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
24.6 mm
Magasság:
12.3 mm
Osmoz cimke 9mm "I O II"