Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz cimke 9mm 'MANU - AUTO' SN057198 - 024343

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz cimke 9mm 'MANU - AUTO' SN057198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 26.4 mm

  • Magasság - 12.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243432

Sonepar cikkszám

SN057198

Gyártói cikkszám

024343

Gyártói típuskód

Osmoz 024343

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

26.4 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz cimke 9mm "MANU - AUTO"