Legrand - Osmoz címke 9mm - piros SN057196 - 024301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Szélesség - 24.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243012
Sonepar cikkszám
SN057196
Gyártói cikkszám
024301
Gyártói típuskód
Osmoz 024301
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
24.6 mm
Magasság:
12.3 mm
Osmoz címke 9mm - piros