Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz cimke 9mm 'START' SN057199 - 024351

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz cimke 9mm 'START' SN057199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 24.6 mm

  • Magasság - 12.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243517

Sonepar cikkszám

SN057199

Gyártói cikkszám

024351

Gyártói típuskód

Osmoz 024351

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

24.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz cimke 9mm "START"