Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 12mm - fehér SN057202 - 024325

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 12mm - fehér SN057202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243258

Sonepar cikkszám

SN057202

Gyártói cikkszám

024325

Gyártói típuskód

Osmoz 024325

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

40 mm

Magasság:

45 mm

Osmoz cimketartó cimkével 12mm - fehér