Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 12mm - fekete SN057203 - 024328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243289
Sonepar cikkszám
SN057203
Gyártói cikkszám
024328
Gyártói típuskód
Osmoz 024328
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Magasság:
45 mm
Osmoz cimketartó cimkével 12mm - fekete