Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 9mm - fehér SN057206 - 024320

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 9mm - fehér SN057206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243203

Sonepar cikkszám

SN057206

Gyártói cikkszám

024320

Gyártói típuskód

Osmoz 024320

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

29.9 mm

Magasság:

45 mm

Osmoz cimketartó cimkével 9mm - fehér