Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 9mm - piros SN057208 - 024321

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 9mm - piros SN057208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - piros

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243210

Sonepar cikkszám

SN057208

Gyártói cikkszám

024321

Gyártói típuskód

Osmoz 024321

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

piros

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

29.9 mm

Magasság:

45 mm

Osmoz cimketartó cimkével 9mm - piros