Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz csavaros aljzat - 2 Ny + rögzítőkeret 3 SN054888 - 022973

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz csavaros aljzat - 2 Ny + rögzítőkeret 3 SN054888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060229733

Sonepar cikkszám

SN054888

Gyártói cikkszám

022973

Gyártói típuskód

Osmoz 022973

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Osmoz csavaros aljzat - 2 Ny + rögzítőkeret 3