Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz csavaros aljzat 2Z/ny 24V piros GT56885 - 022981

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz csavaros aljzat 2Z/ny 24V piros GT56885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-26.4 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-26.4 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060229818

Sonepar cikkszám

GT56885

Gyártói cikkszám

022981

Gyártói típuskód

Osmoz 022981

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

10.8-26.4 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Osmoz csavaros aljzat 2Z/ny 24V piros