Legrand - Osmoz csavaros aljzat - Ny + rögzítőkeret 1 GT64219 - 022961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060229610
Sonepar cikkszám
GT64219
Gyártói cikkszám
022961
Gyártói típuskód
Osmoz 022961
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Osmoz csavaros aljzat - Ny + rögzítőkeret 1