Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz csavaros aljzat - Z 24V~/= - piros SN057223 - 023001

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz csavaros aljzat - Z 24V~/= - piros SN057223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-26.4 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-26.4 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060230012

Sonepar cikkszám

SN057223

Gyártói cikkszám

023001

Gyártói típuskód

Osmoz 023001

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

10.8-26.4 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Osmoz csavaros aljzat - Z 24V~/= - piros