Legrand - Osmoz csavaros aljzat - Z+Ny 230V~ - zöld SN057227 - 023015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 195.5-264.5 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 195.5-264.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060230159
Sonepar cikkszám
SN057227
Gyártói cikkszám
023015
Gyártói típuskód
Osmoz 023015
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
195.5-264.5 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
195.5-264.5 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen