Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem - sárga 48V ~/= SN054878 - 022924

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem - sárga 48V ~/= SN054878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 43.2-52.8 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 43.2-52.8 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060229245

Sonepar cikkszám

SN054878

Gyártói cikkszám

022924

Gyártói típuskód

Osmoz 022924

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

43.2-52.8 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

43.2-52.8 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

43.2-52.8 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Osmoz csavaros fényforrás elem - sárga 48V ~/=