Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem, tokozatra - piros 230V ~ SN055006 - 024271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 195.5-264.5 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - piros
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 195.5-264.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060242718
Sonepar cikkszám
SN055006
Gyártói cikkszám
024271
Gyártói típuskód
Osmoz 024271
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
195.5-264.5 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
piros
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
195.5-264.5 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen