Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem, tokozatra - sárga 24V ~/= SN054999 - 024254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-26.4 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-26.4 V
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060242541
Sonepar cikkszám
SN054999
Gyártói cikkszám
024254
Gyártói típuskód
Osmoz 024254
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
10.8-26.4 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
10.8-26.4 V
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
10.8-26.4 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen