Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem, tokozatra - zöld 130V ~ SN055002 - 024262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 119.6-149.5 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 119.6-149.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060242626
Sonepar cikkszám
SN055002
Gyártói cikkszám
024262
Gyártói típuskód
Osmoz 024262
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
119.6-149.5 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
119.6-149.5 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen