Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem - zöld 48V ~/= SN054876 - 022922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 43.2-52.8 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 43.2-52.8 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060229221
Sonepar cikkszám
SN054876
Gyártói cikkszám
022922
Gyártói típuskód
Osmoz 022922
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
43.2-52.8 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
43.2-52.8 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
43.2-52.8 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen