Legrand - Osmoz extralapos nyomógomb - piros 'O' jelzéssel O30 SN054917 - 023818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238186
Sonepar cikkszám
SN054917
Gyártói cikkszám
023818
Gyártói típuskód
Osmoz 023818
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
30.75 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
22.3 mm
Védőborítással:
Nem
Osmoz extralapos nyomógomb - piros "O" jelzéssel O30