Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Osmoz forgatógombos 2 fix V állású kapcsoló - fekete SN054953 - 023970

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz forgatógombos 2 fix V állású kapcsoló - fekete SN054953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - kerek

  • Megvilágítható - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060239701

Sonepar cikkszám

SN054953

Gyártói cikkszám

023970

Gyártói típuskód

023970

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

kerek

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Osmoz forgatógombos 2 fix V állású kapcsoló - fekete