Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz forgatókaros 2 fix állású világító kapcsoló 90°- zöld SN054974 - 024042

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz forgatókaros 2 fix állású világító kapcsoló 90°- zöld SN054974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - zöld

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060240424

Sonepar cikkszám

SN054974

Gyártói cikkszám

024042

Gyártói típuskód

Osmoz 024042

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

színtelen

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Osmoz forgatókaros 2 fix állású világító kapcsoló 90°- zöld