Legrand - Osmoz forgatókaros 2 fix V állású kapcsoló - zöld SN054928 - 023902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239022
Sonepar cikkszám
SN054928
Gyártói cikkszám
023902
Gyártói típuskód
Osmoz 023902
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz forgatókaros 2 fix V állású kapcsoló - zöld