Legrand - Osmoz forgatókaros 2 fix V állású világító kapcsoló - zöld SN054968 - 024032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060240325
Sonepar cikkszám
SN054968
Gyártói cikkszám
024032
Gyártói típuskód
Osmoz 024032
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
színtelen
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
23 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz forgatókaros 2 fix V állású világító kapcsoló - zöld