Legrand - Osmoz forgatókaros 3 áll középre visszaugrós kapcs 2Z fekete SN054900 - 023732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237325
Sonepar cikkszám
SN054900
Gyártói cikkszám
023732
Gyártói típuskód
Osmoz 023732
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
3 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Osmoz forgatókaros 3 áll középre visszaugrós kapcs 2Z fekete