Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz forgatókaros 3 állású visszaugrós vil kapcsoló piros SN054983 - 024057

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz forgatókaros 3 állású visszaugrós vil kapcsoló piros SN054983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060240578

Sonepar cikkszám

SN054983

Gyártói cikkszám

024057

Gyártói típuskód

Osmoz 024057

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

színtelen

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Osmoz forgatókaros 3 állású visszaugrós vil kapcsoló piros