Legrand - Osmoz forgatókaros 3 fix állású kapcsoló - piros SN054935 - 023921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239213
Sonepar cikkszám
SN054935
Gyártói cikkszám
023921
Gyártói típuskód
Osmoz 023921
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz forgatókaros 3 fix állású kapcsoló - piros