Legrand - Osmoz forgatókaros 3 fix állású világító kapcsoló - zöld SN054978 - 024052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060240523
Sonepar cikkszám
SN054978
Gyártói cikkszám
024052
Gyártói típuskód
Osmoz 024052
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
színtelen
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
23 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz forgatókaros 3 fix állású világító kapcsoló - zöld