Legrand - Osmoz forgókaros 2 fix állású kapcsoló 24V~/= Z+Ny - fekete SN054913 - 023763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237639
Sonepar cikkszám
SN054913
Gyártói cikkszám
023763
Gyártói típuskód
Osmoz 023763
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
24 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Osmoz forgókaros 2 fix állású kapcsoló 24V~/= Z+Ny - fekete