Nem visszaküldhető

Legrand - Osmoz forgókaros 2 fix állású kapcsoló 24V~/= Z+Ny - zöld SN054912 - 023762

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz forgókaros 2 fix állású kapcsoló 24V~/= Z+Ny - zöld SN054912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237622

Sonepar cikkszám

SN054912

Gyártói cikkszám

023762

Gyártói típuskód

Osmoz 023762

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

24 V

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Osmoz forgókaros 2 fix állású kapcsoló 24V~/= Z+Ny - zöld