Legrand - Osmoz hossz forgókaros 3áll középre visszaugrós kapcs 2Z fek SN054902 - 023736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237363
Sonepar cikkszám
SN054902
Gyártói cikkszám
023736
Gyártói típuskód
Osmoz 023736
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
3 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Osmoz hossz forgókaros 3áll középre visszaugrós kapcs 2Z fek