Nem visszaküldhető

Legrand - Osmoz hosszított forgókaros 3 fix állású kapcs - 2Z - fekete SN054901 - 023735

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz hosszított forgókaros 3 fix állású kapcs - 2Z - fekete SN054901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237356

Sonepar cikkszám

SN054901

Gyártói cikkszám

023735

Gyártói típuskód

Osmoz 023735

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

3 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Osmoz hosszított forgókaros 3 fix állású kapcs - 2Z - fekete