Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz hosszúkaros 2 fix V állású kapcsoló 90° - fekete SN054944 - 023934

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz hosszúkaros 2 fix V állású kapcsoló 90° - fekete SN054944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - billenő

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060239343

Sonepar cikkszám

SN054944

Gyártói cikkszám

023934

Gyártói típuskód

Osmoz 023934

Igazoló elem típusa:

billenő

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Osmoz hosszúkaros 2 fix V állású kapcsoló 90° - fekete